TSE 719669/AI D.170X182,70X9,2/10 01.TSE00.2199AI

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE719669AI
Rubix:999220805114181
TSE 719669/AI D.170X182,70X9,2/10 01.TSE00.2199AI

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno182,7 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 719669/AI D.170X182,70X9,2/10 01.TSE00.2199AI


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:182.70 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno182,7 mm
Altezza10 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
11,13 IVA esclusa
/ Unità
13,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore