2ERSO109-GUARNIZIONE RSO 0500 0610 042 CN
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSO 0500 0610 042 CN
Rubix:999190900040794

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSO109-GUARNIZIONE RSO 0500 0610 042 CN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione