25A169P5-GUARN.PU LABBRO-35X25X5,5 H.SEDE M5 3525

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M503525
Rubix:999190900034345
Produttore:25A169P5
25A169P5-GUARN.PU LABBRO-35X25X5,5 H.SEDE M5 3525

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A169P5-GUARN.PU LABBRO-35X25X5,5 H.SEDE M5 3525


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
1,83 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore