2ERSD427-GUARNIZIONE RSD 0550 0650 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD05500650070C0
Rubix:999190900040688
Produttore:2ERSD427
2ERSD427-GUARNIZIONE RSD 0550 0650 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD427-GUARNIZIONE RSD 0550 0650 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,61 IVA esclusa
/ Unità
1,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore