2ERSC385-GUARNIZIONE RSC 0600 0700 075 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSC06000700075C0
Rubix:999190900040536
Produttore:2ERSC385
2ERSC385-GUARNIZIONE RSC 0600 0700 075 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSC385-GUARNIZIONE RSC 0600 0700 075 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersc
1,74 IVA esclusa
/ Unità
2,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore