GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 122070/B(1+3+1) 18 MM X 31 MM X 14,32 MM RCH000180-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH000180-N0O0C
Rubix:999190900047377

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31 mm |
| Altezza | 14,32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 122070/B(1+3+1) 18 MM X 31 MM X 14,32 MM RCH000180-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:31.00 mm Altezza Sede:14.32 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31 mm |
| Altezza | 14,32 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione