2ERSA033-GUARNIZIONE RSA 0140 0220 057 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA01400220057C0
Rubix:999190900039849
Produttore:2ERSA033
2ERSA033-GUARNIZIONE RSA 0140 0220 057 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA033-GUARNIZIONE RSA 0140 0220 057 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
0,76 IVA esclusa
/ Unità
0,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore