Riferimenti
Artic Seals:RSC01600240060C0
Rubix:999190900040439
Produttore:2ERSC055


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC055-GUARNIZIONE RSC 0160 0240 060 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 50,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione