GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 17321574(1+3+1) 400 MM X 440 MM X 54 MM RCH004000-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH004000-N0O0C
Rubix:999190900047409

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 440 mm |
| Altezza | 54 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 17321574(1+3+1) 400 MM X 440 MM X 54 MM RCH004000-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:400.00 mm Diametro Esterno:440.00 mm Altezza Sede:54.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 440 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione