25B777P0-GUARN.PU LABBRO-285X270X12 H.SEDE CSC 285270
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC285270
Rubix:999190900035877
Produttore:25B777P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 285 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B777P0-GUARN.PU LABBRO-285X270X12 H.SEDE CSC 285270
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:285.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 285 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione