TSE 279220/AI D.056X071X10,5/11,5 01.TSE00.2095AI
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.2095AI
Rubix:999220805113988


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 279220/AI D.056X071X10,5/11,5 01.TSE00.2095AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:71.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione