25A933P5-GUARN.PU LABBRO-400X375X13 H.SEDE UMAD 400375
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 400375
Rubix:999190900035079

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 375 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 400 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A933P5-GUARN.PU LABBRO-400X375X13 H.SEDE UMAD 400375
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 375 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 400 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione