Riferimenti
Artic Seals:RSB 0180 0280 073 C0
Rubix:999190900040100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB057-GUARNIZIONE RSB 0180 0280 073 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore