25B441P0-GUARN.PU LABBRO-113X105X6,5 H.SEDE CSC 113105
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC113105
Rubix:999190900035563
Produttore:25B441P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B441P0-GUARN.PU LABBRO-113X105X6,5 H.SEDE CSC 113105
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:113.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore