Riferimenti
Net Seals:TTI010020080
Rubix:999220805114766


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 010-20 D.010X020X7/8 01.TTI00.150800
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione