2ERSD271-GUARNIZIONE RSD 0350 0430 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD03500430080C0
Rubix:999190900040653
Produttore:2ERSD271
2ERSD271-GUARNIZIONE RSD 0350 0430 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD271-GUARNIZIONE RSD 0350 0430 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,24 IVA esclusa
/ Unità
1,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore