GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 105 MM X 120,1 MM X 6,3 MM RSK301050-T46N
Turcon Stepseal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK301050-T46N
Rubix:999190800004857

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 105 MM X 120,1 MM X 6,3 MM RSK301050-T46N
Turcon Stepseal
Turcon Stepseal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione