2ERSD229-GUARNIZIONE RSD 0320 0400 060 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:2ERSD229
Rubix:999190900040645

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD229-GUARNIZIONE RSD 0320 0400 060 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore