25B819P0-GUARN.PU LABBRO-330X315X12 H.SEDE CSC 330315
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 330315
Rubix:999190900035914

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 315 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 25B819P0-GUARN.PU LABBRO-330X315X12 H.SEDE CSC 330315
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 315 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione