Riferimenti
Net Seals:TTI050062090
Rubix:999220805114996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 050-62 D.050X062X8/9 01.TTI00.165500
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione