Riferimenti
Net Seals:TSE149110/1
Rubix:999220805113862


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 149110/1 D.028X038X7,3/8 01.TSE00.203000
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione