TTI 045-53/3 D.045X053X8/9 01.TTI00.163000
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.163000
Rubix:999220805114961

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 045-53/3 D.045X053X8/9 01.TTI00.163000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore