Riferimenti
Artic Seals:RSA 0500 0620 090 C0
Rubix:999190900039944


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA401-GUARNIZIONE RSA 0500 0620 090 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 38,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore