Riferimenti
Gapi:UM230200
Rubix:999190900047025
Produttore:11C104YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C104Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 230200
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:230.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,14 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 253,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione