2ERSD145-GUARNIZIONE RSD 0250 0330 058 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD02500330058C0
Rubix:999190900040629
Produttore:2ERSD145
2ERSD145-GUARNIZIONE RSD 0250 0330 058 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD145-GUARNIZIONE RSD 0250 0330 058 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,02 IVA esclusa
/ Unità
1,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore