Riferimenti
Artic Seals:RSA 2200 2400 150 C0
Rubix:999190900040062


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA789-GUARNIZIONE RSA 2200 2400 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:240.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione