25B720P0-GUARN.PU LABBRO-240X220X16 H.SEDE CSC 240220
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC240220
Rubix:999190900035825
Produttore:25B720P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B720P0-GUARN.PU LABBRO-240X220X16 H.SEDE CSC 240220
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:240.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore