25A375P5-GUARN.PU LABBRO-65X53X6,5 H.SEDE M6 6553

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M6 6553
Rubix:999190900034538
25A375P5-GUARN.PU LABBRO-65X53X6,5 H.SEDE M6 6553

Riepilogo info tecniche

Diametro interno53 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A375P5-GUARN.PU LABBRO-65X53X6,5 H.SEDE M6 6553


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:53.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno53 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
59,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
72,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione