25A611P5-GUARN.PU LABBRO-125X110X12 H.SEDE MAD 125110
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD125110
Rubix:999190900034758
Produttore:MD125110


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A611P5-GUARN.PU LABBRO-125X110X12 H.SEDE MAD 125110
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore