Riferimenti
Artic Seals:RSD07000780080C0
Rubix:999190900040710
Produttore:2ERSD535


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD535-GUARNIZIONE RSD 0700 0780 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:78.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore