Riferimenti
Gapi:UM16013518
Rubix:999190900047014
Produttore:11C091Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 19,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C091Y0-GUARNIZIONE (18X19,5) UM 16013518
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:19.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 19,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,01 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 130,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione