11F067Y0-TEN.STELO D.EST: 95,25 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 325
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 82,55
Rubix:999190900022609


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F067Y0-TEN.STELO D.EST: 95,25 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 325
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:82.55 mm Diametro Esterno:95.25 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,37 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 191,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore