Riferimenti
Gapi:UM300260
Rubix:999190900046410
Produttore:11C111Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C111Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 300260
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:300.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione