Riferimenti
Artic Seals:RSC03000400070C0
Rubix:999190900040470


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC151-GUARNIZIONE RSC 0300 0400 070 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 41,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione