2ERSB561-GUARNIZIONE RSB 1200 1300 115 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB12001300115C0
Rubix:999190900040329
Produttore:2ERSB561
2ERSB561-GUARNIZIONE RSB 1200 1300 115 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB561-GUARNIZIONE RSB 1200 1300 115 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
32,88 IVA esclusa
/ 10 Unità
40,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione