Riferimenti
Trelleborg:RUB100530-Z20 220000
Rubix:999190900048838

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 6353X7,50 RUB100530-Z20 MP006353
TENUTA STELO S.E. MU/P 6353 Modello:MU/P Diametro Interno:53.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore