Riferimenti
Artic Seals:RSD03600440080C0
Rubix:999190900040658
Produttore:2ERSD295


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD295-GUARNIZIONE RSD 0360 0440 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore