25A081P5-GUARN.PU LABBRO-24X16X10 H.SEDE MAD 2416/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 2416/1
Rubix:999190900034261


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A081P5-GUARN.PU LABBRO-24X16X10 H.SEDE MAD 2416/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore