25B582P0-GUARN.PU LABBRO-162X150X10 H.SEDE CSC 162150

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 162150
Rubix:999190900035694
25B582P0-GUARN.PU LABBRO-162X150X10 H.SEDE CSC 162150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno162 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B582P0-GUARN.PU LABBRO-162X150X10 H.SEDE CSC 162150


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:162.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno162 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
8,12 IVA esclusa
/ Unità
9,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore