2ERSD367-GUARNIZIONE RSD 0450 0550 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD04500550070C0
Rubix:999190900040677
Produttore:2ERSD367
2ERSD367-GUARNIZIONE RSD 0450 0550 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD367-GUARNIZIONE RSD 0450 0550 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore