2ERSB449-GUARNIZIONE RSB 0850 1000 115 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSB 0850 1000 115 C0
Rubix:999190900040275

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSB449-GUARNIZIONE RSB 0850 1000 115 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,20 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione