Riferimenti
Net Seals:TSE255196
Rubix:999220805113962


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 255196 D.050X065X10,3/11 01.TSE00.208000
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore