TTI 240-260/1 D.240X260X15/16 01.TTI00.196200

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Net Seals:01.TTI00.196200
Rubix:999220805115454
TTI 240-260/1 D.240X260X15/16 01.TTI00.196200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno260 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TTI 240-260/1 D.240X260X15/16 01.TTI00.196200


TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno240 mm
Diametro esterno260 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionetti
27,53 IVA esclusa
/ Unità
33,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore