GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 180 MM X 195,1 MM X 6,3 MM RSK301800-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK301800-M12N
Rubix:999190300003802
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 180 MM X 195,1 MM X 6,3 MM RSK301800-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno195,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 180 MM X 195,1 MM X 6,3 MM RSK301800-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:195.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno195,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
€ 92,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore