Riferimenti
F.P. Milano:3080
Rubix:170000000677481


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,4 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3080 RC 6212 SV
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:53.00 mm Diametro Esterno:63.40 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,4 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore