Riferimenti
Net Seals:TSE314255
Rubix:999220805114010


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 314255 D.065X080X10,6/11,50 01.TSE00.210400
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore