2ERSA345-GUARNIZIONE RSA 0400 0600 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA04000600120C0
Rubix:999190900039931
Produttore:2ERSA345
2ERSA345-GUARNIZIONE RSA 0400 0600 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA345-GUARNIZIONE RSA 0400 0600 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,60 IVA esclusa
/ Unità
1,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore