GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 669590/1/NEI 150 MM X 170 MM X 14,5 MM RUM1E1500-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM1E1500-N8CO
Rubix:999190900047637
Produttore:RUM1E1500-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 669590/1/NEI 150 MM X 170 MM X 14,5 MM RUM1E1500-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore