Riferimenti
Net Seals:TSE090059
Rubix:999220805113819


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 090059 D.015X023X5,8/6,4 01.TSE00.200700
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:23.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione