Riferimenti
Artic Seals:RSC07000800065C0
Rubix:999190900040551


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC439-GUARNIZIONE RSC 0700 0800 065 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione